INA NKS 25 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NKS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:NKS25
Rubix:03113738
Fabrikant:0005796880000
EAN:4012802721706
INA NKS 25 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter38 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA NKS 25 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x38x38 mm
Logistiek gewicht70 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter38 mm
Breedte20 mm
Serienks
Materiaalstaal
Referentietoerental9700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r33500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 40,35 excl. BTW
/ stuk
€ 48,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen