NTN NK 32/30 R + IR 28X32X30 NAALDLAGER
NTN - Naaldlager - NK32/30R+1R28X32X30
Zie technische informatieReferenties
NTN:NK32/30R+1R28X32X30
Rubix:A0484242
EAN:4547359128413



Productdetails : NTN NK 32/30 R + IR 28X32X30 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x42x30 mm |
| Logistiek gewicht | 148 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 60500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,00 excl. BTW
/ stuk
€ 29,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen