Referenties
SKF:RNA 4907
Rubix:03053314
Fabrikant:21312
EAN:7316577115676

Productdetails : SKF RNA 4907 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 107 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 9500 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31,9 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,75 excl. BTW
/ stuk
€ 55,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen