Referenties
INA:HK0808-B-L271
Rubix:A0543362
Fabrikant:0011976300968
EAN:4054362387084

Productdetails : INA HK 0808 B/L271 NAALDHULS
Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Toepassingen
Lager met beperkte diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x12x12 mm |
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Serie | hk..-b |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2750 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,97 excl. BTW
/ stuk
€ 7,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen