NTN NKS 35 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

NTN - Naaldlager - NKS35

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NKS35
Rubix:A0486084
EAN:4547359125412
NTN NKS 35 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NKS 35 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, zware belasting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x50x22 mm
Logistiek gewicht148 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte22 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r37000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24700 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,48 excl. BTW
/ stuk
30,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen