INA RNAO 7X14X8 TV NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNAO7X14X8-TV
Rubix:03119356
Fabrikant:0001615350000
EAN:4012802717075
INA RNAO 7X14X8 TV NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNAO 7X14X8 TV NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x14x14 mm
Logistiek gewicht6 g
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte8 mm
Seriernao
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,61 excl. BTW
/ stuk
20,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen