Referenties
INA:HK5020
Rubix:03112784
Fabrikant:0001936580000
EAN:4047643176156

Productdetails : INA HK 5020 NAALDHULS
Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearing open end HK, single row, with cage
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Toepassingen
Lager met beperkte diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x58x58 mm |
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | hk |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3950 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 63000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,64 excl. BTW
/ stuk
€ 22,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden