Referenties
NTN:1R25X29X20
Rubix:A0484142
EAN:4547359251357

Productdetails : NTN IR 25X29X20 BINNENRING
Sterke punten
Naaldlagers zijn compacte oplossingen, met verschillende ontwerpen, en kunnen zeer hoge radiale belastingen dragen in een beperkte behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers worden elk jaar geproduceerd
Bus « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers worden elk jaar geproduceerd
Bus « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.
Toepassingen
U vindt naaldlagers bijna altijd in versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines, bijvoorbeeld.
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en uitrusting
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en uitrusting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 29 mm |
| Breedte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,60 excl. BTW
/ stuk
€ 7,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen