NTN NA 4918 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NA4918R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NA4918R
Rubix:A0486128
EAN:4547359113440
NTN NA 4918 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NA 4918 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)125x125x35 mm
Logistiek gewicht1271 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte35 mm
Seriena4900
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r252000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr116000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
153,60 excl. BTW
/ stuk
185,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen