Referenties
NTN:NK55/35R
Rubix:A0483789
EAN:4547359129076



Productdetails : NTN NK 55/35 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68x68x35 mm |
| Logistiek gewicht | 278 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 118000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 54000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,12 excl. BTW
/ stuk
€ 40,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen