Referenties
INA:RNA6903-XL
Rubix:03114012
Fabrikant:0507433410000
EAN:4012802272680

Productdetails : INA RNA 6903 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Kegellager RNA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21100 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,85 excl. BTW
/ stuk
€ 38,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
