NTN NK 32/20 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK32/20R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK32/20R
Rubix:A0485905
EAN:4547359128376
NTN NK 32/20 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 32/20 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x42x20 mm
Logistiek gewicht72 g
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte20 mm
Serienk
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r37500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr23500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,32 excl. BTW
/ stuk
17,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen