Referenties
INA:NA4848-XL
Rubix:03117926
Fabrikant:0507685810000
EAN:4047643203869

Productdetails : INA NA 4848 XL NAALDLAGER
Naaldlager NA. . -XL, eenrijig, met binnenring, buitenring met 2 planken.
Naaldlager NA..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x300x300 mm |
| Logistiek gewicht | 9834 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | na48..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 990 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1080000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 400000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.823,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3.415,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen