NTN NK 73/35 R + IR 65X73X35 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK73/35R+1R65X73X35

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK73/35R+1R65X73X35
Rubix:A0483779
EAN:4547359129380
NTN NK 73/35 R + IR 65X73X35 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 73/35 R + IR 65X73X35 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x90x35 mm
Logistiek gewicht688 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte35 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r156000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,35 excl. BTW
/ stuk
93,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen