Referenties
INA:NA6916-ZW-XL
Rubix:03113340
Fabrikant:0507442830000
EAN:4012802219401

Productdetails : INA NA 6916 ZW/XL NAALDLAGER
Naaldlager NA69..-ZW, serie 69, dubbele rij
Naaldlagers NA69..-ZW, afmetingsreeks 69, dubbele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1496 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Serie | na69..-zw-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 300000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 153000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 404,73 excl. BTW
/ stuk
€ 489,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
