NTN IR 25X30X30 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R25X30X30
Rubix:A0484135
EAN:4547359478174
NTN IR 25X30X30 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 25X30X30 BINNENRING


Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x30x30 mm
Logistiek gewicht57 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte30 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,55 excl. BTW
/ stuk
11,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen