INA HK 5022 RS/A/L271 NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK5022-RS-A-L271
Rubix:03116568
Fabrikant:0002452590968
EAN:4012802266399
INA HK 5022 RS/A/L271 NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 5022 RS/A/L271 NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan één zijde. Bedrijfstemperatuur tussen - 30 °C en + 100 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3290

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x58x58 mm
Logistiek gewicht76 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte22 mm
Seriehk..-rs-a
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r63000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,64 excl. BTW
/ stuk
29,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen