Referenties
INA:NKI55/35-XL
Rubix:03113604
Fabrikant:0507624600000
EAN:4012802252507

Productdetails : INA NKI 55/35 XL NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 382 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4550 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 130000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 63000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,52 excl. BTW
/ stuk
€ 136,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
