Referenties
INA:RNA4908-XL
Rubix:03113964
Fabrikant:0506512260000
EAN:4012802193251

Productdetails : INA RNA 4908 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 142 g |
| Binnendiameter | 48 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 67000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 304,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen