INA NA 4902 RSR/XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4902-RSR-XL
Rubix:03113222
Fabrikant:0507737980000
EAN:4012802734812
INA NA 4902 RSR/XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4902 RSR/XL NAALDLAGER


Naaldlager NA49..-RSR, Type 49, enkelzijdige lipafdichting
Naaldlager NA49..-RSR, afmetingsserie 49, afdichting aan één zijde

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x28x28 mm
Logistiek gewicht37 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte14 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9700 N
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,05 excl. BTW
/ stuk
50,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen