NTN NK 68/35 R + IR 60X68X35 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK68/35R+1R60X68X35

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK68/35R+1R60X68X35
Rubix:A0483783
EAN:4547359129274
NTN NK 68/35 R + IR 60X68X35 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 68/35 R + IR 60X68X35 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82x82x35 mm
Logistiek gewicht566 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte35 mm
Serienk
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r139000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr63000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,99 excl. BTW
/ stuk
77,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen