INA RNA 4908 XL/H+41+33 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA4908-XL-H+41+33
Rubix:A0694005
Fabrikant:0506512260209
EAN:4012802702194
INA RNA 4908 XL/H+41+33 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter48 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4908 XL/H+41+33 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Needle roller bearings RNA49, dimension series 49, to DIN 617/ISO 1206

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht140 g
Binnendiameter48 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte22 mm
Serierna49..-xl-h+41+33
Statische basisbelasting, radiaal - C0r67000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,42 excl. BTW
/ stuk
67,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen