Referenties
NTN:1R22X26X16
Rubix:A0484146
EAN:4547359251197

Documenten
Productdetails : NTN IR 22X26X16 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x26x16 mm |
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,24 excl. BTW
/ stuk
€ 6,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen