SKF NK 10/16 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NK 10/16 TN
Rubix:03052472
Fabrikant:14154
EAN:7316577012470
SKF NK 10/16 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 10/16 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee niet-deelbare afsluitringen die fungeren als flenzen om het lager axiaal te geleiden.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x17x17 mm
Logistiek gewicht13 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte16 mm
Serienk
Kokerpolyamide
Referentietoerental28000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5940 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,09 excl. BTW
/ stuk
18,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden