INA NKI 7/16 TV/XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI7/16-TV-XL
Rubix:03118226
Fabrikant:0507465100000
EAN:4012802733167
INA NKI 7/16 TV/XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 7/16 TV/XL NAALDLAGER


Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte16 mm
Serienki..-tv-xl
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental23800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,04 excl. BTW
/ stuk
31,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen