SKF NKS 55 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKS 55
Rubix:03474950
Fabrikant:14403
EAN:7316570724936
SKF NKS 55 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKS 55 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x72x72 mm
Logistiek gewicht221 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte22 mm
Serienks
Kokerstaal
Referentietoerental7000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r78 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44,6 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,65 excl. BTW
/ stuk
95,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen