Referenties
NTN:NK90/35R
Rubix:A0483768
EAN:4547359129618



Productdetails : NTN NK 90/35 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x110x35 mm |
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 208000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 104000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,98 excl. BTW
/ stuk
€ 104,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen