Referenties
NTN:1R40X48X30
Rubix:A0862656
EAN:4547359478297

Documenten
Productdetails : NTN IR 40X48X30 BINNENRING
NTN - Naaldlager - 1R40X48X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x48x30 mm |
| Logistiek gewicht | 138 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 48 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,09 excl. BTW
/ stuk
€ 14,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen