Referenties
NTN:1R42X47X20
Rubix:A0484208
EAN:4547359252552

Documenten
Productdetails : NTN IR 42X47X20 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x47x20 mm |
| Logistiek gewicht | 63 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,54 excl. BTW
/ stuk
€ 11,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen