Referenties
INA:NKI30/20-F-XL
Rubix:A0543065
Fabrikant:0001974910000
EAN:4054369071252

Productdetails : INA NKI 30/20 F/XL NAALDLAGER
Naaldlager NKI..-F-XL, enkelrijig, met binnenring, buitenring met 2 randen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nki |
| Referentietoerental | 7200 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 41500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,34 excl. BTW
/ stuk
€ 53,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen