SKF NK 8/12 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NK 8/12 TN
Rubix:03052549
Fabrikant:14240
EAN:7316577012456
SKF NK 8/12 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 8/12 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee niet-deelbare afsluitringen die fungeren als flenzen om het lager axiaal te geleiden.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x15x15 mm
Logistiek gewicht9 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte12 mm
Serienk
Kokerpolyamide
Referentietoerental32000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4250 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3800 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 13,76 excl. BTW
/ stuk
€ 16,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden