NTN NK 30/20 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK30/20R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK30/20R
Rubix:A0486175
EAN:4547359128284
NTN NK 30/20 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 30/20 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x40x20 mm
Logistiek gewicht65 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte20 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r34000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22100 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,92 excl. BTW
/ stuk
16,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen