Referenties
INA:RNA4904-2RSR-XL
Rubix:03113944
Fabrikant:0507748240000
EAN:4012802272765

Productdetails : INA RNA 4904-2RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan beide zijden.
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x37x37 mm |
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Serie | rna..-2rsr-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,45 excl. BTW
/ stuk
€ 53,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden