NTN IR 50X60X25 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R50X60X25
Rubix:A0484196
EAN:4547359252927
NTN IR 50X60X25 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 50X60X25 BINNENRING


Naaldlager met binnenloopvlak
Binnenste race NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x60x25 mm
Logistiek gewicht178 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte25 mm
Serieir
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,75 excl. BTW
/ stuk
17,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen