NTN IR 35X40X20 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R35X40X20
Rubix:A0484219
EAN:4547359478266
NTN IR 35X40X20 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 35X40X20 BINNENRING


Naaldlager met binnenring
Binnenring IR, afgeschuinde randen aan het einde van de loopbanen, toleranties volgens DIN 620.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x40x20 mm
Logistiek gewicht54 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte20 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,85 excl. BTW
/ stuk
9,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen