INA RNAO 35X47X16 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNAO35X47X16
Rubix:03119337
Fabrikant:0000056570000
EAN:4012802710236
INA RNAO 35X47X16 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNAO 35X47X16 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x47x47 mm
Logistiek gewicht78 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte16 mm
Seriernao
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,56 excl. BTW
/ stuk
80,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen