Referenties
IKO:NAX3530Z
Rubix:03310518

Productdetails : IKO NKX 35 Z COMBI NAALD-KOGELTAATSLAGER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nax |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,44 excl. BTW
/ stuk
€ 133,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen