INA NA 6901 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:NA6901-XL
Rubix:03113310
Fabrikant:0507430070000
EAN:4012802732931
INA NA 6901 XL NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 6901 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA69, serie 49, volgens DIN 617/ISO 1206
Radiaal rollager NA..-XL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x24x24 mm
Logistiek gewicht46 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte22 mm
Seriena..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental13900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18100 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 39,18 excl. BTW
/ stuk
€ 47,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen