Referenties
NTN:1R80X90X35
Rubix:A0484118
EAN:4547359253870

Documenten
Productdetails : NTN IR 80X90X35 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x90x35 mm |
| Logistiek gewicht | 384 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,84 excl. BTW
/ stuk
€ 43,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen