NTN NK 16/20 R + IR 12X16X20 NAALDLAGER
NTN - Naaldlager - NK16/20R+1R12X16X20
Zie technische informatieReferenties
NTN:NK16/20R+1R12X16X20
Rubix:A0483841
EAN:4547359127690



Productdetails : NTN NK 16/20 R + IR 12X16X20 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x24x20 mm |
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14600 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,50 excl. BTW
/ stuk
€ 17,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
