NTN IR 28X32X30 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R28X32X30
Rubix:A0484131
EAN:4547359251623
NTN IR 28X32X30 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter28 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 28X32X30 BINNENRING


Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x32x30 mm
Logistiek gewicht57 g
Binnendiameter28 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte30 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,28 excl. BTW
/ stuk
12,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen