Referenties
NTN:NA4900R
Rubix:A0486512
EAN:4547359113006



Productdetails : NTN NA 4900 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x22x13 mm |
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | na4900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8600 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,83 excl. BTW
/ stuk
€ 17,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen