Referenties
INA:NA4907-2RSR-XL
Rubix:03113256
Fabrikant:0507752350000
EAN:4012802219395

Productdetails : INA NA 4907-2RSR/XL NAALDLAGER
Naaldlager met enkele rij randen bestaande uit een gepolijste buitenring met randen, een naaldkrans en een uitneembare binnenring. Gebruikstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C. Afgedicht door wrijvende afdichtingslip aan beide zijden.
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 39500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,75 excl. BTW
/ stuk
€ 94,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen