INA NKI 95/26 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI95/26-XL
Rubix:03118232
Fabrikant:0507629230000
EAN:4047643204170
INA NKI 95/26 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 95/26 XL NAALDLAGER


Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x125x125 mm
Logistiek gewicht810 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte26 mm
Serienki..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental2900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r155000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
340,00 excl. BTW
/ stuk
411,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen