Insert lager SNR UK209G2H, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 30 mm

SNR -ussenlager - UK.209G2H

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UK209G2H
Rubix:A0485962
Fabrikant:UK.209G2H
EAN:3413529503780
SNR UK 209 G2/H INSERT INCL TREKBUS
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UK 209 G2/H INSERT INCL TREKBUS


bolvormige buitendiameter met borgpen, bevestiging door adapterhuls, afdichting met slinger
huislagerinzet, afdichtingsschijf met extra centrifugaalschijven aan beide zijden van het lager, binnenring met conische boring, sferische buitenring, SNR-nabesmeersysteem, spanhulsbevestiging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingc3
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31850 N
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,77 excl. BTW
/ stuk
83,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen