Referenties
SMC:T0604G-20
Rubix:05298539
Fabrikant:T0604G-20
EAN:3618036145526

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T0604G-20 (RO=20M)
Geschikte buitendiameter van de buis (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
•Geschikte buitendiameter van de buis (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 20m rol
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | nylon 12 |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,08 excl. BTW
/ rol
€ 27,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen