Referenties
SKF:75X100X10 HMS5 V
Rubix:04083554
Fabrikant:505721
EAN:7316572278345

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 75X100X10 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52,1 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,90 excl. BTW
/ stuk
€ 32,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen