SPARTEX OOGHAAK GESMEDE VEILIGHEIDSKLEP KOPPEL. 1.12T 854763

Ooghaak met gesmede veiligheidsklep met koppeling geverfd staal, grade 80

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:854763
Rubix:21850104
EAN:3660338103438
SPARTEX OOGHAAK GESMEDE VEILIGHEIDSKLEP KOPPEL. 1.12T 854763
Technische samenvatting
Maximale bedrijfslast WLL1120 kg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX OOGHAAK GESMEDE VEILIGHEIDSKLEP KOPPEL. 1.12T 854763


Wordt geleverd met as
Verpakking: plastic zak

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfslast WLL1120 kg
Breedte28 mm
Modelfor ø 5/6 mm chain
Kwaliteitrang 80
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,86 excl. BTW
/ stuk
13,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maximale bedrijfslast WLL

Select varianten (5)