PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBG 1919 ST. 0,5
Op schacht gemonteerde draadborstel, gedraaid geknoopt PBG 1919/6 ST 0,50
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PBG 1919/6 ST 0,50
Rubix:23088343
Fabrikant:43207005
EAN:4007220531051



Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL O.STIFT PBG 1919 ST. 0,5
Agressieve borstel. Geschikt voor middelzwaar borstelwerk, zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen, zoals uitsparingen en boorgaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 19 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,5 mm |
| Max. toerental | 20000 rpm |
| Hoogte bekleding | 28 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 177,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen