INA PHE 25 N HANG SPANLAGERBLOK

PHE Lagerblok

Zie technische informatie
Referenties
INA:PHE25-N
Rubix:03120792
Fabrikant:0096126290000
EAN:4012802810707
INA PHE 25 N HANG SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Materiaalgietijzeren behuizing; radiaal inzet-kogellager van lagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PHE 25 N HANG SPANLAGERBLOK


Samengesteld uit een gietijzeren lagerhuis en een gesmeerd, zelfuitlijnend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Opnamebehuizing PHE-N, RIBB gietijzeren HE

Sterke punten

De PHE wordt geleverd met lager GRAE-NPPB en de RHE met GE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht690 g
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Materiaalgietijzeren behuizing; radiaal inzet-kogellager van lagerstaal
Typeopnamebehuizing
Totale breedte lager31 mm
Lengte99 mm
Seriephe
Binnenbreedte28 mm
Smeringrp1/8 smeerdraad
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter52 mm
Gewicht0,71 kg
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,51 excl. BTW
/ stuk
74,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen